曜日別特売
TCP-325LG ツールキャリープロテクター JEJアステージ 85436445

ツールキャリープロテクター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グレー
外寸法・幅(mm)325
質量(kg)0.4
外寸法・高さ(mm)85
内容量1個注文コード85436445品番TCP-325LG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

水を通さず、軽量で耐久性に優れ、劣化しにくいEVA素材を仕様。

用途工具やパーツの収納に便利な小型ツールバッグ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)325×175×85グレー材質フタ:PVC質量(kg)0.4材質(本体)EVA耐荷重(kg)4外寸法・幅(mm)325外寸法・高さ(mm)85外寸法・奥行(mm)175
注意
※完全防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする