- ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ モノタロウ 85440234

- ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ モノタロウ 85440234
- ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ モノタロウ 85440234
- ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ モノタロウ 85440234
モノタロウ

ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード85440234品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。

用途清掃作業などに容量(mL)160材質(本体)石英ガラス高さ(mm)105材質(フタ)PP使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など材質(ポンプ部)真鍮
注意
※強酸、強アルカリ溶液、または人体に影響のある液体には使用しないでください。
※製品内部に生産上使用した水分が気化しガラス面に跡が残る場合がございますのでご使用前に一度、洗浄してからお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 製造現場で使う

アルコールを入れて使っています。プッシュ式で便利ですが、勢いよくプッシュすると飛び散りますので要注意。

対象商品 : 85440234
2024-03-12
用途: 洗浄液
飲食業

洗浄液としてIPAを入れて使用。
ポンプ部は、外側と内側でキャップを挟んで共締めなので、回せれば分解は可能。
ただ、金属しか使用していないようなので、必要性はあまりないかも。
軽い力で、液が出るので、綿棒等でも十分使用できる。
瓶の形が良く、重さもあるので安定性はある。

1が参考にしています
2025-07-28
用途: 蓋が浮いた状態
株式会社システムアイエス

蓋をしても蓋を置くだけの状態です。
押さえてカチと固定出来るものだと思ってました。本体へネジ込み式
だと更に良かったのですが。蓋を固定すると何か問題でもあるんでしょうか。
揮発成分で膨張して蓋が飛ぶとか。
IPAで使うつもりでしたが、レビューも観るとポンプに耐久性があまり良くなさそうです。

対象商品 : 85440234
2023-10-19
用途: 汚れ取り
製造業

アルコールを入れて汚れ取りに使用、数回使用でくみ出し動作が悪くなる。

2が参考にしています
対象商品 : 85440234
2023-06-10
用途: 脱脂

半年でポンプが壊れた(IPAで使用)保証があっても返品処理が面倒くさい
もう買わない まともなメーカーの物を買う。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
アセトンは使用可能でしょうか。
回答:
使用出来ません。
下記商品で使用可能です。

モノタロウ ワンタッチポット
注文コード 09217372 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/0921/7372/
2が参考にしています
2023-12-27
質問:
高さ以外の寸法を教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。

ガラス部分の底の直径(幅):約82mm
キャップ上部の直径(幅):約33mm
キャップ下部の直径(幅):約44mm
2023-12-27
質問:
容量は160mLのみでしょうか。
回答:
160mLのみになります。
2023-12-27

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする