谷口商会
パフィンオイルマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
85440505
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
従来型ポリプロピレン製オイルマットの1.5倍の吸着量(軽油)。ポタ落ち油も激減。マイクロファイバー製。型式承認品。
用途
水面の油の吸着回収
対応
川、池、海の油
吸着量
160L/箱
色
白
対象
油、溶剤など疎水性液体(吸着)
主材質
ポリプロピレン
長さ(m)
0.5
幅(m)
0.5
厚さ(mm)
4