106633 EX賞状額 A4兼用判 万丈 85441056

 

106633 EX賞状額 A4兼用判 万丈 85441056
106633 EX賞状額 A4兼用判 万丈 85441056
106633 EX賞状額 A4兼用判 万丈 85441056

EX賞状額 A4兼用判

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ゴールド・マット赤
内容量1枚注文コード85441056品番106633
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい!
カラーマット2枚付 サイズ兼用賞状額。
付属のカラーマット2枚を使用することで、各種賞状、OAサイズに対応。
マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る賞状が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。

用途
縦横兼用・掛けのみ
適合サイズ賞状用紙A4(220×310mm)/OA-A4判(210×297mm)外寸(mm)305×395内寸(mm)280×370寸法(mm)269×359(窓)質量(g)550材質樹脂、MDF(裏板)その他壁掛用金具・吊り紐付セット内容カラーマット2枚付属:[賞状A4判窓寸]210×300mm、[OA-A4判窓寸]200×287mmゴールド・マット赤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする