奥行(mm)450高さ(mm)1245質量(kg)31.6材質引き出し/スチール、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合色鏡板:ホワイト付属品取扱説明書、鍵2個、シングルベース仕様A4横(ファイルBOX)4段収納、錠・ラッチ付き材質(本体)スチールタイプH1185タイプ種類両開き間口(mm)800棚板数(枚)可動棚板:3枚(可動ピッチ23.4mm)棚板耐荷重(kg)45材質(棚板)スチール保証期間外観・表面仕上げ:1年、機構部・可動部:2年、構造体:3年(2023年1月以降購入分は10年)生産国日本・マレーシアベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×438×60材質(扉)スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)762×420×1135色(本体)ホワイト色(扉)ホワイト材質(塗装)焼付塗装設置形態下置き材質(鏡板)スチールサービス分類組立・設置・取付