用途フライス盤、研削盤など汎用工作機械に最適有効長L(mm)1850全長(mm)L+120長さ(mm)L+30(可動)取付穴ピッチ(mm)L+107精度(μm)(5+5L/1000)温度係数(11±1)×10-6/℃使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-20~50ケーブル長(m)3、0.3(ヘッド)保護等級スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当入出力信号【出力信号】A/B/Z相、【電源】DC+5V±5%、【コネクタ】D-sub 9ピン分解能(μm)0.5最大応答速度(m/min)60(スケール信号/原点信号)消費電流(mA)最大200仕様【中央フットの有無】あり、【原点】標準:中央一ヶ所または任意一点(A/B相に同期)、【取付許容度】±0.1mm