VIBRA(新光電子)
JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット
表す量
200g
注文コード
85460726
品番
F1CSO-200GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
200g
形状
円筒型
等級
F1級(特級)
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
材質(ケース)
プラスチック
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650