曜日別特売
CUX600(校正書・トレサビリティ体系図付き) 個数はかり VIBRA(新光電子) 85464296

個数はかり

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード85464296品番CUX600(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。

用途
計数はかり
ひょう量(g)600最小表示(g)0.01仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部分銅による手動スパン調整、【風防】[CUX]CUX60~300:標準装備、CUX600~12K:アクリル風防(オプション)※全体を覆うタイプ(350×420×300mm)出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)電源専用ACアダプター温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101計量皿寸法(Φmm)Φ140湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示ひょう量単位g校正証明書一般校正

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

個数はかりCUXシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする