商品レビューを投稿する内容量1個注文コード85466440品番GT1225FD20X3-P
参考基準価格(税別)¥5,889販売価格(税込)¥6,378販売価格(税別)
素材に液晶ポリマーを採用し、より高寿命な第二世代 高精度密閉型FDB (Sealed Precision FDB GEN2)へ進化したサイズブランド渾身のハイエンドファンの3個セットです。 剛性・耐熱性・制振性が強く、高精度の成形が可能なLCP(液晶ポリマー)をファンブレードとファンフレームに採用しました。 大型渦巻き状フィンが高回転域でもノイズを抑え、大風量・高静圧を実現しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」により振動吸収性やファンの安定性に優れます。 高い安定性と耐久性を実現する金属製ハブフレームを装備しました。 低回転変換ケーブルの使用で1200rpmで動作します。 Nd-Fe-B強力マグネットで軸ブレを抑制し、超長寿命とあらゆる角度での使用でも高い安定性を実現しました。 オイル封入キャップを排した完全密閉型の構造で、揮発や漏れを最低限に抑え、高いオイル保持能力を実現しました。 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により、高い潤滑効果と静粛性を発揮します。 強度と耐久性の高い高合金で軸受部の低摩擦・長寿命を実現しました。 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト