Verbatim(バーベイタム)
音楽用CD-R AR80FPX10J1 [10枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85466914
品番
AR80FPX10J1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
5色で使い分けできる
用途:音楽用
規格:CD-R
書き込み速度:1-48倍速
レーベル面:カラーミックス インクジェットプリンタ対応
タイプ
音楽用
速度
1-48倍速
レーベル面色
カラーミックス
記憶容量(MB)
700
入数
10
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合