SST-ET750-HG-Rev SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467386

SST-ET750-HG-Rev SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467386
SST-ET750-HG-Rev SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467386
SST-ET750-HG-Rev SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467386
SST-ET750-HG-Rev SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467386
SST-ET750-HG-Rev SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467386
SST-ET750-HG-Rev SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467386
SST-ET750-HG-Rev SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467386
SST-ET750-HG-Rev SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467386
SST-ET750-HG-Rev SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467386

SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード85467386品番SST-ET750-HG-Rev
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

80PLUS GOLD認証
奥行16cm
最低18dBA 14cm冷却ファン
24時間/7日間連続40度の低温動作
現環境に最適なEPSx2に対応

コネクタ仕様
V1.1
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)
4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)
9 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm x 3)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
V1.2
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)
4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)
9 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm x 3)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
出力(W)●+12V コンバイン:744●+3.3V & +5V コンバイン:120最大出力(W)DC:750出力密度(W/L)363ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2 Kg寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 160 mm (D)規格ATX動作温度0℃ ~ 40℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音140mmファンMTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする