曜日別特売
CUX12K(JCSS校正証明書付) 個数はかり VIBRA(新光電子) 85468749

 

CUX12K(JCSS校正証明書付) 個数はかり VIBRA(新光電子) 85468749
CUX12K(JCSS校正証明書付) 個数はかり VIBRA(新光電子) 85468749

個数はかり

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット注文コード85468749品番CUX12K(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥193,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。

用途
計数はかり
最小表示(g)1(重量)仕様風防:アクリル風防(オプション)、バックライト液晶表示セット内容専用ACアダプター質量(kg)3.9出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P) 標準装備ひょう量(kg)12(Max)電源専用ACアダプタ(UM128)測定方式音叉式力センサ再現性±1g(σではない)計数可能最小単重(g)0.02最大計数値(個)600000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101検定対象外計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204使用温湿度範囲0~40℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±1g過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示調整方式外部分銅による手動スパン調整計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書JCSS校正

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

個数はかりCUXシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする