※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
YW-280 スペアレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
遮光度
#4
#1.4
#1.7
#2
#4
#5
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(1組)
注文コード
85468917
品番
YW-280 #4(SP)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
YW-280 遮光めがね用 スペアレンズ
トラスコ品番
851-3470
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
18
レンズ色
グリーン
遮光度
#4