曜日別特売
1926 高圧フットポンプ シングル 大橋産業(BAL) 85470624

本体

1926 高圧フットポンプ シングル 大橋産業(BAL) 85470624
1926 高圧フットポンプ シングル 大橋産業(BAL) 85470624
1926 高圧フットポンプ シングル 大橋産業(BAL) 85470624
1926 高圧フットポンプ シングル 大橋産業(BAL) 85470624
1926 高圧フットポンプ シングル 大橋産業(BAL) 85470624
1926 高圧フットポンプ シングル 大橋産業(BAL) 85470624

高圧フットポンプ シングル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード85470624品番1926
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)

質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ペダル固定時:89×288×82、ペダル固定解除時:89×355×260ホース長さ(mm)700 (有効長)最高圧力(kPa)約1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする