曜日別特売
LQMU110708PXER-MJ T1215 チップ LQMU11-X-MJ タンガロイ 85472557

代表画像

LQMU110708PXER-MJ T1215 チップ LQMU11-X-MJ タンガロイ 85472557
LQMU110708PXER-MJ T1215 チップ LQMU11-X-MJ タンガロイ 85472557

チップ LQMU11-X-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)8.3注文コード85472557品番LQMU110708PXER-MJ T1215
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

強靭な切れ刃と鋭い切れ味で安定した高能率加工を約束!
経済的な両面4コーナ+高能率加工を実現!

切刃長さ(mm)ブレーカ有効:11厚さ(mm)8.3長さ(mm)垂直方向:9刃幅(mm)副切刃:1.1コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする