RQMT10T3ENC8-MM AH8015 転削用チップ RQMT12-MM タンガロイ 85472575

代表画像

RQMT10T3ENC8-MM AH8015 転削用チップ RQMT12-MM タンガロイ 85472575
RQMT10T3ENC8-MM AH8015 転削用チップ RQMT12-MM タンガロイ 85472575

転削用チップ RQMT12-MM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃数8コーナーR(mm)5注文コード85472575品番RQMT10T3ENC8-MM AH8015
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
厚さ(mm)3.97コーナーR(mm)5直径(mm)インサート:10RoHS指令(10物質対応)対応切刃数8図面番号1最大切込み(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする