曜日別特売
088H 195/60 R15 ECOPIA NH200 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 85473308

088H 195/60 R15 ECOPIA NH200 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 85473308
088H 195/60 R15 ECOPIA NH200 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 85473308

ECOPIA NH200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)15
タイヤ幅(mm)198
偏平率(%)60
タイヤサイズ195/60R15 88H
内容量1本注文コード85473308品番088H 195/60 R15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新車装着タイヤの進化とともにエコピアも進化
低燃費性能が進化
雨の日でも安心感が長続き、雨の日の安全性能が進化
セダン/クーペ、ミニバンにも対応

用途タイヤ・足回りタイヤサイズ195/60R15 88H本数1本タイヤ幅(mm)198リム径(inch)15偏平率(%)60適合ボディタイプセダン、スポーツカー、ミニバン商品タイプタイヤのみ外径(mm)618標準リム幅(inch)6メーカー商品コードPSR00408
注意
※破裂の危険を避ける為、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
※サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用するとタイヤの性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につながる恐れがあるので混用しないでください(応急用タイヤは除きます)。
※新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
※異常振動、偏摩耗を防止する為に、ホイールバランスは必ず調整ください。
※ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヵ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。
空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。
※タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
※市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
※こちらの商品にはホイールはついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする