BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ECOPIA NH200C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
リム径(inch)
14
14
15
13
16
17
タイヤ幅(mm)
177
166
177
168
169
181
188
167
187
175
146
153
156
145
163
193
176
197
偏平率(%)
70
65
70
55
60
80
45
タイヤサイズ
175/70R14 84S
175/70R14 84S
175/70R14 84S
165/65R14 79S
165/70R14 81S
165/55R15 75V
175/55R15 77V
185/60R15 84H
165/60R15 77H
185/65R15 88S
175/65R15 84H
145/65R15 72S
155/65R13 73S
165/65R13 77S
155/70R13 75S
145/80R13 75S
155/80R13 79S
165/80R13 83S
165/55R14 72V
165/60R14 75H
175/65R14 82S
155/65R14 75H
165/65R15 81S
185/55R16 83V
175/60R16 82H
185/60R16 86H
185/55R15 82V
175/60R15 81H
195/45R17 81W
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85473493
品番
084S 175/70 R14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
新車装着タイヤの進化とともにエコピアも進化
ハイレベルな低燃費性能を実現
偏摩耗を抑制する軽・コンパクト専用パタン
ブロック剛性を最適化した軽・コンパクト専用パタンによりライフ性能の向上を実現
用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ
175/70R14 84S
タイヤ幅(mm)
177
偏平率(%)
70
リム径(inch)
14
本数
1本
適合ボディタイプ
軽、コンパクト
標準リム幅(inch)
5
メーカー商品コード
PSR00423
外径(Φmm)
599
商品タイプ
タイヤ
注意
※破裂の危険を避ける為、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
※サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用するとタイヤの性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につながる恐れがあるので混用しないでください(応急用タイヤは除きます)。
※新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
※異常振動、偏摩耗を防止する為に、ホイールバランスは必ず調整ください。
※ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヵ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。
空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。
※タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
※市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
※こちらの商品にはホイールはついておりません。