曜日別特売
TCS27-200-6R AH7025 溝入れ突切り用チップ TCS27-R/L タンガロイ 85473966

代表画像

TCS27-200-6R AH7025 溝入れ突切り用チップ TCS27-R/L タンガロイ 85473966
TCS27-200-6R AH7025 溝入れ突切り用チップ TCS27-R/L タンガロイ 85473966

溝入れ突切り用チップ TCS27-R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)勝手R注文コード85473966品番TCS27-200-6R AH7025
参考基準価格(税別)¥22,650販売価格(税込)¥19,239
販売価格(税別)
17,490
幅(mm)溝入れ刃幅:2勝手R最大溝深さ(mm)6.4コーナーR(mm)0.1最大突切り径(mm)Φ12.8刃幅公差(mm)溝入れ:0.02RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)●右側前:6●左側前:0インサート総厚さ(mm)4寸法CUTDIA(mm)2:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする