代表画像
タンガロイ
ねじ止め式アルミ加工用柄付きカッタ EPXV16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃数
2
2
3
質量(kg)
0.53
0.37
0.53
0.76
1.03
0.94
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85474088
品番
EPXV16M025C25.0R02L
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
刃数
2
質量(kg)
0.53
シャンク長(mm)
100
切刃長さ(mm)
170
首下長(mm)
70
加工径範囲(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
供給プロパティ:TRUE
インサート番号
マスター記号:XVCT160508PEFR-AM
最大切込み(mm)
16
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
52000
接続径(Φmm)
機械側:25