曜日別特売
ACR40WDK ダウンサス TANABE 85474675

ダウンサス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット仕様●グレード 駆動:アエラス・4WD●装着データ ダウン量(mm):フロント30~40 リア35~45●装着データ バネレート(kg/mm):フロント3.2 リア5.1注文コード85474675品番ACR40WDK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

見た目の美しさを極限まで追求し、最低地上高90mmの限界ギリギリまで落としたビジュアル仕様です。お手軽にドレスアップフォルムを手に入れたい方におすすめのサスペンションです。
手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。
最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量超耐久性超機密性を実現したスプリングです。
サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。
3年間、走行距離5万kmのメーカ保証で、車検対応です。

仕様●グレード 駆動:アエラス・4WD●装着データ ダウン量(mm):フロント30~40 リア35~45●装着データ バネレート(kg/mm):フロント3.2 リア5.1メーカートヨタ車種・年式エスティマACR40W・H12.3~H15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする