REDRAGON(レッドラゴン)
ゲーミングキーボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85475383
品番
K552RGB-JPTI
参考基準価格(税別)
¥6,065
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
完全日本語レイアウト
銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU)
シンプルな外観に変更
最高級モデル同格の重量感と質感
接続方式
有線
インターフェイス
USB
色
ブラック
キーストローク(mm)
約4
キー方式
メカニカル
キー配列
日本語レイアウト92キー
寸法(mm)
入力位置:約1.3
質量(g)
約805(本体のみ、USBケーブル別)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
353×124×38
軸
銀軸
接続
USB有線接続
機能
N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン18種
使用環境
キーボード対応のUSB Aポート
荷重
キー:約45g
ケーブル
約150cm(本体直付)
スイッチ特性
リニア
注意
※製品は国内向けの民生品です。