曜日別特売
RR5837BK98-260 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 85477064

RR5837BK98-260 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 85477064
RR5837BK98-260 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 85477064
RR5837BK98-260 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 85477064
RR5837BK98-260 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 85477064

ラフライディングスニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード85477064品番RR5837BK98-260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,100
販売価格(税別)
11,000

カジュアルなライディングスニーカーの登場
バイクに乗るための機能をギュッと凝縮
目指したのはライディングとファッションの融合というチョット欲張りなスニーカーです。ベースカラーは着まわししやすい「ブラック」と「アイボリー」の他に、足元が映える「グレー」「ワイン」「オリーブ」をラインナップ。
機能も充実。斜めに大きく開くファスナーは脱ぎ履きしやすさ抜群、外側ファスナーなので車体を傷つける心配がいりません。踵にはリフレクターを付け視認性も確保。また、くるぶし内側に厚めのクッションを入れニーグリップをしやすくしています。左足に装備した大きめのシフトガードは幅5.5センチとシフト場所の個人差にも余裕で対応。バイク用品メーカーがバイク乗りのために作ったスニーカーです!
[機能紹介]
・ジッパー仕様
・くるぶしプロテクション(内外)
・左足シフトガード
・ベンチレーション
・リフレクター

用途
品番: RR5837
品名: ラフライディングスニーカー
MATERIAL: 本体/キャンバス
WIDTH(足囲):3E
ブラック98サイズ(cm)26足囲3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする