曜日別特売
RR7479LFBK1 WGカーゴストレッチコットンパンツLF ラフアンドロード 85477326

RR7479LFBK1 WGカーゴストレッチコットンパンツLF ラフアンドロード 85477326
RR7479LFBK1 WGカーゴストレッチコットンパンツLF ラフアンドロード 85477326
RR7479LFBK1 WGカーゴストレッチコットンパンツLF ラフアンドロード 85477326
RR7479LFBK1 WGカーゴストレッチコットンパンツLF ラフアンドロード 85477326
RR7479LFBK1 WGカーゴストレッチコットンパンツLF ラフアンドロード 85477326
RR7479LFBK1 WGカーゴストレッチコットンパンツLF ラフアンドロード 85477326

WGカーゴストレッチコットンパンツLF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズSW
内容量1着注文コード85477326品番RR7479LFBK1
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

防風・透湿ウインドガード生地を採用したカーゴスタイル ベンチレーション装備で快適
カーゴスタイルパンツにウインドガードを採用することで走行風を遮断し体温低下を防ぎます。高い防風性により冬はインナーパンツを併用することでウインターパンツとしても活躍。また、ベンチレーションも装備され、汗ばむ時期も柔軟に対応。ウエスト部にはルーズフィットシステムを採用し、いつでもジャストフィット、快適な履き心地。パッド位置がアジャスト可能なウエストパッド、ニーガード標準装備で、安全性にぬかりはありません。バイクを降りたあとのフィールドでも気軽に行動出来るカーゴスタイルでバイク乗りをサポートします。

用途
品番: RR7479LF
品名: ウインドガードカーゴストレッチコットンパンツルーズフィット
シルエット: ストレートフィット
MATERIAL: コットン・ポリウレタン
PROTECTOR: 腰、膝(CE規格)パッド標準装備(着脱可能)
仕様(シルエット)ストレートフィットブラックサイズSWプロテクター腰、膝(CE規格)パッド標準装備(着脱可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする