曜日別特売
TE-8 鉄工ヤスリ 木柄付き ツボサン 85478147

鉄工ヤスリ 木柄付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
目の粗さ中目
形状
幅(mm)8
内容量1本注文コード85478147品番TE-8
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
木柄付きですぐにご使用になれます。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状刃長(mm)200目の粗さ中目全長(mm)330幅(mm)8適合材仕様木柄付BP入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする