曜日別特売
2132 災害用テントセットRP-100 まいにち(Mylet) 85478549

 

2132 災害用テントセットRP-100 まいにち(Mylet) 85478549
2132 災害用テントセットRP-100 まいにち(Mylet) 85478549
2132 災害用テントセットRP-100 まいにち(Mylet) 85478549
2132 災害用テントセットRP-100 まいにち(Mylet) 85478549
2132 災害用テントセットRP-100 まいにち(Mylet) 85478549

災害用テントセットRP-100

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード85478549品番2132
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

テントとプラダントイレとトイレ処理100回分のセットです。
トイレはもちろんですが更衣室としても利用可能です。
重りで固定できるスカート、ランタンフック、ペーパーフォルダーが付いております。
大便、小便に対応しております。
抗菌、消臭に優れているので衛生的です。
皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です。
10年間保存可能です。
組立便器は耐荷重600kg以上と頑丈です。
全国の企業、官公庁、自治会、マンションなどで採用していただいております。
水洗い可能なプラスチックダンボールを採用しております。
防災用品のアイテムとして活用いただけいます。

用途
企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会、マンション備蓄
セット内容抗菌性凝固剤(7g)100袋、排便袋(PE製黒)100袋、大型外袋:10袋、レスキューテント、プラダントイレ質量(g)8000耐荷重(kg)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×300×600組立寸法(mm)(テント)幅W1200×奥行D1200×高さH1830使用可能回数100回分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき1,600/税込1,760
離島数量1につき1,600/税込1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする