曜日別特売

災害用テントセットRP-100

災害用テントセットRP-100 - まいにち(Mylet)災害用テントセットRP-100 - まいにち(Mylet)災害用テントセットRP-100 - まいにち(Mylet)災害用テントセットRP-100 - まいにち(Mylet)災害用テントセットRP-100 - まいにち(Mylet)

テントとプラダントイレとトイレ処理100回分のセットです。
トイレはもちろんですが更衣室としても利用可能です。
重りで固定できるスカート、ランタンフック、ペーパーフォルダーが付いております。
大便、小便に対応しております。
抗菌、消臭に優れているので衛生的です。
皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です。
10年間保存可能です。
組立便器は耐荷重600kg以上と頑丈です。
全国の企業、官公庁、自治会、マンションなどで採用していただいております。
水洗い可能なプラスチックダンボールを採用しております。
防災用品のアイテムとして活用いただけいます。

用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会、マンション備蓄セット内容抗菌性凝固剤(7g)100袋、排便袋(PE製黒)100袋、大型外袋:10袋、レスキューテント、プラダントイレ質量(g)8000耐荷重(kg)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×300×600組立寸法(mm)(テント)幅W1200×奥行D1200×高さH1830使用可能回数100回分内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854785492132
28,500
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
238287622132
28,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
離島数量1につき¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2382876221328547854921322132 災害用テントセットRP-100 まいにち(Mylet) 85478549災害用テントセットRP-100まいにち(Mylet)1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする