曜日別特売
RR7698BK/KKL2 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 85478796

RR7698BK/KKL2 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 85478796
RR7698BK/KKL2 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 85478796
RR7698BK/KKL2 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 85478796
RR7698BK/KKL2 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 85478796
RR7698BK/KKL2 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 85478796
RR7698BK/KKL2 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 85478796
RR7698BK/KKL2 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 85478796
RR7698BK/KKL2 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 85478796
RR7698BK/KKL2 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 85478796
RR7698BK/KKL2 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 85478796
RR7698BK/KKL2 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 85478796
RR7698BK/KKL2 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 85478796

WSプリマロフト(R)ウォームパーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズWM(Women's)
ブラック×カーキ
内容量1着注文コード85478796品番RR7698BK/KKL2
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

米軍用に開発された高機能中綿プリマロフト(R)を採用
過酷な環境下でも対応できる、防寒・防水・透湿仕様のスペシャルウインターパーカー
ウインターパーカーにプリマロフト(R)インナージャケットをインサートした、厳冬期寒風をものともしない、防風・防水・透湿、超防寒仕様で、ツーリングシーンを暖かくサポートします。プリマロフトは米国のAlBany社により、米軍向けの中綿素材として開発された、超軽量最高の保温性能、撥水性、イージーメンテナンス性を兼ね備えた超微細マイクロファイバー素材で、過酷な環境でも使える画期的な人工中綿です。ロング・ショートツーリングはもちろん、名所、旧跡等も躊躇なく行けるさりげないデザイン。また、ベンチレーション装備のため、インナージャケットを外して3シーズンジャケットとして秋冬春と長期間活躍します。付属のインナージャケットはシンプルなデザインで単体着用も可能です。

用途
MATERIAL:表地/ナイロン(タッサー)
裏地/ナイロン、TPUボンディング(タフタウォーターシールド加工)
インナー/ナイロン(タフタ)、ポリエステル(起毛トリコット)
中綿/ポリエステル(プリマロフト)
PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド 標準装備 (胸パッドはオプション)
INNER: プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備
仕様防寒・防水・透湿ブラック×カーキサイズWM(Women's)プロテクター肩・肘・脊椎パッド 標準装備
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする