キョーワ(ネット)
防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
ブルー
グレー
ブルー
グリーン
白
寸法(m)
1.82×5.1
1.82×5.1
1.52×5.1
1.21×5.1
0.91×5.1
0.61×5.1
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85478935
品番
UK-333ブルー ハトメピッチ300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途
工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
色
ブルー
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)
1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)
68.6以上
ハトメピッチ(mm)
300
寸法(m)
1.82×5.1
仕様
【充実率】90%
仕上り寸法(m)
1.82×5.1
特性
防炎
注意
※商品写真は、パソコンモニターやスマホの設定、部屋の照明等の具合により実際の商品と色味が違って見える場合があります。