UK-333ブルー ハトメピッチ300 防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333 キョーワ(ネット) 85478969

UK-333ブルー ハトメピッチ300 防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333 キョーワ(ネット) 85478969
UK-333ブルー ハトメピッチ300 防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333 キョーワ(ネット) 85478969
UK-333ブルー ハトメピッチ300 防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333 キョーワ(ネット) 85478969
UK-333ブルー ハトメピッチ300 防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333 キョーワ(ネット) 85478969
UK-333ブルー ハトメピッチ300 防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333 キョーワ(ネット) 85478969

防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブルー
寸法(m)0.91×5.1
内容量1枚注文コード85478969品番UK-333ブルー ハトメピッチ300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)

用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止ブルー形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上ハトメピッチ(mm)300寸法(m)0.91×5.1仕様【充実率】90%仕上り寸法(m)0.91×5.1特性防炎
注意
※商品写真は、パソコンモニターやスマホの設定、部屋の照明等の具合により実際の商品と色味が違って見える場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする