キョーワ(ネット)
防炎メッシュシート2類
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
1セット(10枚)
1セット(15枚)
1セット(20枚)
色
グレー
グレー
黒
白
ブルー
グリーン
寸法(m)
1.8×5.4
1.8×5.4
1.2×5.4
0.9×5.4
0.6×5.4
1.8×7.2
1.2×7.2
0.9×7.2
0.6×7.2
1.8×6.3
1.2×6.3
0.9×6.3
0.6×6.3
全52種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
85479364
品番
#10000グレー ハトメピッチ450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。
採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途
塗料や砂塵の飛散防止に
色
グレー
特性
採光性・通気性・防炎
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
網目(mm)
0.75
引張強度(kN)
0.49以上
ハトメピッチ(mm)
450
寸法(m)
1.8×5.4
仕上り寸法(m)
1.8×5.4
注意
※直射日光を避け、乾燥した風通しのよい場所に保管してください。