曜日別特売
#10000グリーン ハトメピッチ450 防炎メッシュシート2類 キョーワ(ネット) 85479818

#10000グリーン ハトメピッチ450 防炎メッシュシート2類 キョーワ(ネット) 85479818
#10000グリーン ハトメピッチ450 防炎メッシュシート2類 キョーワ(ネット) 85479818
#10000グリーン ハトメピッチ450 防炎メッシュシート2類 キョーワ(ネット) 85479818

防炎メッシュシート2類

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
グリーン
寸法(m)1.2×6.3
内容量1セット(10枚)注文コード85479818品番#10000グリーン ハトメピッチ450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。
採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)

用途塗料や砂塵の飛散防止にグリーン特性採光性・通気性・防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル網目(mm)0.75引張強度(kN)0.49以上ハトメピッチ(mm)450寸法(m)1.2×6.3仕上り寸法(m)1.2×6.3
注意
※直射日光を避け、乾燥した風通しのよい場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする