RR5958GY マルチフライ・グランドシート ラフアンドロード 85480230

RR5958GY マルチフライ・グランドシート ラフアンドロード 85480230
RR5958GY マルチフライ・グランドシート ラフアンドロード 85480230
RR5958GY マルチフライ・グランドシート ラフアンドロード 85480230
RR5958GY マルチフライ・グランドシート ラフアンドロード 85480230
RR5958GY マルチフライ・グランドシート ラフアンドロード 85480230
RR5958GY マルチフライ・グランドシート ラフアンドロード 85480230
RR5958GY マルチフライ・グランドシート ラフアンドロード 85480230
RR5958GY マルチフライ・グランドシート ラフアンドロード 85480230
RR5958GY マルチフライ・グランドシート ラフアンドロード 85480230
RR5958GY マルチフライ・グランドシート ラフアンドロード 85480230
RR5958GY マルチフライ・グランドシート ラフアンドロード 85480230
RR5958GY マルチフライ・グランドシート ラフアンドロード 85480230

マルチフライ・グランドシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード85480230品番RR5958GY
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

マルチフライ・グランドシート
マルチに使える汎用性の高い耐水防風シート
グランドシート、フライタープ、テントインナーシートや防風シェード、簡易バイクカバーなどマルチに使用可能
軽量コンパクトに収納できる、ソロキャンパーにオススメのマルチシート。RR5954 ラフツーリングテント本体にジャストなサイズで6カ所にハトメループ付き。
色はテント本体底部と同じグレーとし、耐水圧4,000mmを誇ります。
従来のブルーシート風PE素材より軽く乾きやすいので撤収も素早く行えます。
汎用性が高いためテントなしのデイキャンプなどでは防風シェードとしても活躍(ポール、ペグ、ロープは付属しません)。小さくコンパクトでありながら使い勝手が良いマルチシートは複数枚あっても困らないキャンパーの必需品です。
品番: RR5958
品名: マルチフライ・グランドシート
COLOR: グレー
SIZE: 210x143cm
収納袋SIZE: 26x12.5cm
重量: 0.34kg(収納袋込み)
素材:ポリエステル210D(耐水圧4,000mm、裏面PU加工) 、金属ハトメ
[付属品]
・収納袋

用途
品番: RR5958
品名: マルチフライ・グランドシート
COLOR: グレー
SIZE: 210x143cm
収納袋SIZE: 26x12.5cm
重量: 0.34kg(収納袋込み)
素材:ポリエステル210D(耐水圧4,000mm、裏面PU加工) 、金属ハトメ
[付属品]
・収納袋
質量(kg)0.34グレー寸法(cm)210×143、(収納袋)26×12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする