キョーワ(ネット)
防炎格子入り透明シート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
85481069
品番
LK-1500 ハトメピッチ400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
採光性に優れ、現場内を明るくします。
飛沫感染対策に効果的な防炎・透明シートです。
用途
建設現場の光源確保・飛沫感染予防
特性
採光性・防炎
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
材質(ハトメ)
PC
ハトメピッチ(mm)
400
寸法(m)
1.97×1.97
色
透明
仕上り寸法(m)
1.97×1.97
注意
※直射日光に長時間さらすと黄変することがあります。
※直射日光を避け、乾燥した風通しの良い場所に保管してください。