一般圧力計 Φ60

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~1.6
最小目盛(MPa)0.05
内容量1台注文コード85481306品番G211-111-1.6MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)60精度1.6級圧力レンジ(MPa)0~1.6接続ねじG1/4測定流体気体、液体接続部のサイズG1/4種類汎用圧力計大きさΦ60mm最小目盛(MPa)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする