48335 バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6 DAYTONA(デイトナ) 85482628

48335 バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6 DAYTONA(デイトナ) 85482628
48335 バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6 DAYTONA(デイトナ) 85482628
48335 バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6 DAYTONA(デイトナ) 85482628
48335 バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6 DAYTONA(デイトナ) 85482628
48335 バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6 DAYTONA(デイトナ) 85482628
48335 バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6 DAYTONA(デイトナ) 85482628

バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コントラストカット
内容量1セット注文コード85482628品番48335
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。
ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。
純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。
純正バーエンドがM6ボルトで固定され、グリップ先端とハンドル先端が揃っているモデルに適合。
【参考適合車種】GSR750、GSX1400、GB350/S(23-24)
【適合サイズ】スズキ M6用
・ミラー取付部:Φ30、幅13mm
・左右セット
・ステンレス製ボルト採用
・DAYTONAロゴ入り

用途
ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーを装着するためのアダプター
純正バーエンドがM6ボルトで固定で、グリップ先端とハンドル先端が揃うモデルに適合
参考適合車種:GSR750、GSX1400、GB350/S(23-24)
スズキ M6用 / ミラー取付部:Φ30 、 幅13mm
左右セット
適合スズキ M6用コントラストカット
注意
※ ハンドル幅(車体最大幅)が変更になるため、車検証の記載変更が必要となる場合があります。
※ レバ-操作時にバーエンドミラーのアームが接触する場合はレバーホルダーの位置調整が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする