NDA-BG1 グランドシールド ビッグエッジ タカショー 85482707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDA-BG1 グランドシールド ビッグエッジ タカショー 85482707
NDA-BG1 グランドシールド ビッグエッジ タカショー 85482707
NDA-BG1 グランドシールド ビッグエッジ タカショー 85482707

グランドシールド ビッグエッジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード85482707品番NDA-BG1
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

境界線を強調できる簡単施工の見切り材。上部の丸みがエッジラインを協調。
最小R1000mmの曲げ施工が可能。
別売りの90度ジョイントを使用すれば直角施工が可能。

用途植栽や砂利などの境界見切りに材質ポリエチレン長さ(mm)3000ブラック高さ(mm)125
注意
※本体1枚につき固定用アンカー3本、連結ジョイント1個付属
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする