曜日別特売
PGR0090 オイルストーン #400 細目 バイク用 PGR0090 プロト 85483434

PGR0090 オイルストーン #400 細目 バイク用 PGR0090 プロト 85483434
PGR0090 オイルストーン #400 細目 バイク用 PGR0090 プロト 85483434

オイルストーン #400 細目 バイク用 PGR0090

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85483434品番PGR0090
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0090
ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。
番手:400
材質[素材]:A砥粒
使用箇所:バリ取り等
内容量[数量]:1個
特記事項:ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。
関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106

用途ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。材質A砥粒適合品番品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106番手400使用箇所バリ取り等数量(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: ウォーターポンプ取付時の面取り
その他業種

タイミングベルト交換と同時にウォーターポンプも交換した。
その際に旧ウォーターポンプを外した後のガスケット残りの除去後こちらでならした。
1か月程経ち今のところLLC漏れは発生していない。

対象商品 : 85483434
2025-01-21
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

小ぶりで扱いやすいです。収納にも困りません。最低限の整備道具だと思います。

2025-03-11
用途: バリ取り、ガスケット面仕上げ

想像以上に削れるので、上記目的ではもっと細かいタイプが良さそうでした。
丁度良い大きさで、平面出しにも使えそうです。

2024-11-30
用途: 合わせ面の清掃・仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

ガスケットを挟む合わせ面の清掃・仕上げに使用。 ホームセンターでは鎌や包丁用の水研ぎ砥石しか売っていなかったので、モノタロウで調達しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする