PGR0063 チェーンツールセット  カット/リベット 420-520 PGR0063 プロト 85483477

チェーンツールセット カット/リベット 420-520 PGR0063

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード85483477品番PGR0063
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0063
チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズのチェーンまで対応。
色[カラー]:ブラック
サイズ:420-520
材質[素材]:ボックスPE、本体アルミ
使用箇所:チェーン
内容量[数量]:1セット
特記事項:チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズのチェーンまで対応。
関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027

用途チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズのチェーンまで対応。材質ボックスPE、本体アルミブラックサイズ420-520商品(関連商品)品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027使用箇所チェーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする