48506 ユニバーサルリフレクター DAYTONA(デイトナ) 85483739

48506 ユニバーサルリフレクター DAYTONA(デイトナ) 85483739
48506 ユニバーサルリフレクター DAYTONA(デイトナ) 85483739
48506 ユニバーサルリフレクター DAYTONA(デイトナ) 85483739
48506 ユニバーサルリフレクター DAYTONA(デイトナ) 85483739
48506 ユニバーサルリフレクター DAYTONA(デイトナ) 85483739
48506 ユニバーサルリフレクター DAYTONA(デイトナ) 85483739

ユニバーサルリフレクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード85483739品番48506
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。
令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。
純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。
取り付けは車体を傷付けないようM5スタッドボルト組込済のナット固定。
・1個入り

用途
ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器
純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ
M5スタッドボルト組込済、ナット固定で車体を傷つけない
サイズ:縦15×横134(mm)
1個入り
形状スリムポインテッドレッドレッド取付部後方反射器取付け方法M5ボルト
注意
※ 車両後方への取り付けのみ対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする