曜日別特売
48324 バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ DAYTONA(デイトナ) 85483845

48324 バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ DAYTONA(デイトナ) 85483845
48324 バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ DAYTONA(デイトナ) 85483845
48324 バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ DAYTONA(デイトナ) 85483845
48324 バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ DAYTONA(デイトナ) 85483845
48324 バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ DAYTONA(デイトナ) 85483845
48324 バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ DAYTONA(デイトナ) 85483845
48324 バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ DAYTONA(デイトナ) 85483845

バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード85483845品番48324
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

バイク専用電源USBタイプC。
USB Type-C PD3.0対応、最大18Wまでの急速充電が可能なUSB電源。
本体は幅12mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。
ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。
ブレーキスイッチに接続するだけの簡単接続。メインキー連動だから、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
使用しない時は柔軟性の高いシリコン製キャップが水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
小型の変圧器と、本体までの配線はやわらかいメッシュタイプで、取り付けやすい。
外部に露出するプラス線は目立ちにくい黒/白。別売のD-UNITへも無加工で接続可能です。
・入力電圧:DC12.5V
・入力電圧範囲:DC12V-16V
・最大入力電流(無負荷):35mA以下
・出力電圧: 5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)
・出力定格電圧:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
・出力定格効率:18W

用途
バイク専用電源USB Type-C
急速充電対応/充電規格PD3.0/最大18W
本体幅12mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応
ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし
別売のD-UNITへも無加工で接続可能
適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4USBType-C
注意
※ ギボシ端子はCA103/CB103を使用しています。
※ ミニガラス管ヒューズ(Φ5.2×20mm 250V/5A)を使用しています。
※ 急速充電に対応していない機器には急速で充電することはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする