GS-140(左) 装置用調整器 千代田精機 85483993

GS-140(左) 装置用調整器 千代田精機 85483993
GS-140(左) 装置用調整器 千代田精機 85483993
GS-140(左) 装置用調整器 千代田精機 85483993

装置用調整器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード85483993品番GS-140(左)
参考基準価格(税別)¥93,200販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。

使用ガスガス適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.2~1.5標準流量(m3/h)155一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5使用温度(℃)-10~60接続W22山14、Φ10スリーブ付きCv値0.32質量(kg)3.5流れ方向左→右オプション[出入口]R、Rc、フランジ、銅管差込ろう付用スリーブ、各種差込溶接用スリーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする