曜日別特売
BM2A-0Z35 チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 チェンソーアート専用 スギハラ(SUGIHARA) 85484063

BM2A-0Z35 チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 チェンソーアート専用 スギハラ(SUGIHARA) 85484063
BM2A-0Z35 チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 チェンソーアート専用 スギハラ(SUGIHARA) 85484063

チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 チェンソーアート専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ14インチ(35cm)
内容量1枚注文コード85484063品番BM2A-0Z35
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。

適合共立、シングウ、新ダイワ、ゼノアピッチ1/4"主な用途チェーンソーアート用ゲージ.050"(1.3mm)サイズ14インチ(35cm)コマ数25AP-76E
注意
※本製品は「チェンソーアート専用」設計のため、従来の伐倒や玉切りとは異なる用途で使用するためのガイドバーです。
※通常とは異なる負荷がかかるため、使用方法によってはすぐに先端部が開き使用不能になることがあります。
※使用方法に起因する不具合についてはメーカー保証が一切ありませんので、上記内容をご確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする