RBM-0910 板ラチェットレンチ(6角) ラングツールズ 85488035

板ラチェットレンチ(6角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)9×10
全長(mm)140
内容量1丁注文コード85488035品番RBM-0910
参考基準価格(税別)¥2,917販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。
各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。

対辺寸法(mm)9×10全長(mm)140厚さ(mm)7.7歯数9mm-16、10mm-18材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼トラスコ品番250-5683
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする