RBM-1113 板ラチェットレンチ(6角) ラングツールズ 85488078

板ラチェットレンチ(6角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)11×13
全長(mm)175
内容量1丁注文コード85488078品番RBM-1113
参考基準価格(税別)¥3,687販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。
各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。

対辺寸法(mm)11×13全長(mm)175厚さ(mm)9.1歯数11mm-17、13mm-18材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼トラスコ品番250-5729
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする