ラングツールズ
スナップリングプライヤー替爪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
セット内容
90°曲爪×2組、トラスネジ×4本
トラスコ品番
250-5697
注文コード
85488333
品番
8690
参考基準価格(税別)
¥3,313
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
用途
スナップリングの着脱に。
セット内容
90°曲爪×2組、トラスネジ×4本
爪先端径(Φmm)
3
爪形状
90°曲爪
適合本体
1485・1486
材質
焼入合金鋼
トラスコ品番
250-5697