ラングツールズ
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
使用範囲(mm)
穴リング:11~25、軸リング:13~22
トラスコ品番
250-5685
注文コード
85488385
品番
3586
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
使用範囲・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。
無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。
用途
スナップリングの着脱に。
使用範囲(mm)
穴リング:11~25、軸リング:13~22
全長(mm)
145
タイプ
ばね無
爪先端径(Φmm)
1.2
爪形状
直爪
トラスコ品番
250-5685