曜日別特売
3588 スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) ラングツールズ 85488428

スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁使用範囲(mm)穴リング:11~25、軸リング:13~22トラスコ品番250-5721注文コード85488428品番3588
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。
無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。

用途
スナップリングの着脱に。
使用範囲(mm)穴リング:11~25、軸リング:13~22全長(mm)145タイプばね無爪先端径(Φmm)1.2爪形状90°曲爪トラスコ品番250-5721
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする