曜日別特売
H90防錆 一般スラブ用コン止めバー型 京都スペーサー 85493529

H90防錆 一般スラブ用コン止めバー型 京都スペーサー 85493529
H90防錆 一般スラブ用コン止めバー型 京都スペーサー 85493529

一般スラブ用コン止めバー型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(30本)寸法H(mm)90注文コード85493529品番H90防錆
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

生コンを塞き止める目的に使用する埋設型の金網付きのスラブ用の長尺金物です。

用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために寸法H(mm)90寸法L(mm)900網サイズ(mm)網下空き:30仕様有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする