芦森工業
ビニロンロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
太さ(Φmm)
12
5
6
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
長さ(m)
200
200
100
50
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85497388
品番
12mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。
水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。
テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
用途
テント・タープ用、荷役ロープ等
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
200
材質
ビニロン
色
白
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300